Oprijhelling voor vloerelementen, Grootte: 450mm

Artikelnummer: 982502 450
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 123 mm
Breedte 450 mm
Diepte 1.150 mm
Materiaal verzinkt
Gewicht 41 kg
Producttype Bodembeschermbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 982502 450
Kopiëren
EAN/GTIN 4260139970247
Kopiëren
Nummer fabrikant P25-1260-B
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm thermisch verzinkte geribbelde plaat.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen