Užvažiavimo rampa grindų elementams, Dydis: 450mm

Prekės Nr.: 982502 450
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 123 mm
Plotis 450 mm
Gylis 1 150 mm
Medžiaga cinkuotas
Svoris 41 kg
Produkto rūšis Apsauginė grindų vonelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 982502 450
EAN / GTIN 4260139970247
Gamintojo numeris P25-1260-B
Gamintojas / atsakingas asmuo LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Germany, www.lacont.de

Aprašymas

Modelis:

3 mm karštuoju būdu cinkuotas rifliuotas lakštas.