Rob z naklonom za talne elemente, Velikost: 450mm

Št. art.: 982502 450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Velikost (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 123 mm
Širina 450 mm
Globina 1.150 mm
Material pocinkano
Masa 41 kg
Vrsta izdelka Korito za zaščito tal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 982502 450
EAN/GTIN 4260139970247
Številka proizvajalca P25-1260-B
Proizvajalec/odgovorna oseba LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Opis

Izvedba:

Vroče pocinkana rebrasta pločevina debeline 3 mm.