Rampe d'accès pour éléments au sol, Taille: 450mm

Réf.: 982502 450
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 2 à 3 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 123 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 1 150 mm
Matière galvanisé
Poids 41 kg
Type de produit Plateforme de rétention

Identification et classification

Référence article 982502 450
Copier
EAN / GTIN 4260139970247
Copier
Réf. fabricant P25-1260-B
Copier
Fabricant LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Description

Exécution:

Tôle larmée de 3 mm galvanisée à chaud.

Téléchargements et documents