Doppio braccio orientabile multicomfort per fissaggio al tavolo, Numero di snodi: 2

Codice art.: 928298 2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sporgenza braccio orientabile 333 mm
Movimento tastatore 360 grado
Angolo di oscillazione 75 grado
Numero di snodi 2
Portata 2 kg - 7 kg
Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928298 2
copia
EAN / GTIN 4009729068502
copia
Codice del produttore 990+4019+000
copia
Produttore/persona responsabile Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile tridimensionale per monitor in alluminio e plastica, con molla a gas per posizionare il monitor in modo pratico ed ergonomico. Inclinazione orizzontale di 180° e verticale di 75° nonché monitor inclinabile. Possibilità di collocare il monitor in posizione orizzontale.
Facile montaggio del monitor tramite QuickRelease con utilizzo con una mano. Passacavi con copertura in plastica. Fissaggio flessibile (tramite morsetto o foro passacavi o avvitatura) per piani di lavori spessi 10 – 50 mm.
Larghezza monitor max. 656 mm o 27 pollici. Ruotabile di 360° con arresto regolabile a 180°.

Uso:

Schermi piatti con standard di fissaggio VESA 75/100, da 2 a 7 kg.

Verniciatura:

Argento.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello