• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Multikomfort dviguba pasukama rankena tvirtinti prie stalo, Lankstų skaičius: 2

Prekės Nr.: 928298 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lankstų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva sidabro spalvos
kampas reguliuojamas 75 laipsniai
Pasukamos svirties išsikišimas min. 333 mm
lankstų skaičius 2
pasukimo kampas 75 laipsniai
Keliamoji galia min. 2 kg
keliamoji galia maks. 7 kg
pakreipimo ribos 360 laipsniai
sukiojamas 360 laipsniai
Monitoriaus plotis maks. 656 mm
Mmonitoriaus dydis maks. 27 in
Stalviršio storis min. 10 mm
Stalviršio storis maks. 50 mm
produkto rūšis monitoriaus/klaviatūros laikiklis
Medžiaga aliuminis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928298 2
EAN / GTIN 4009729068502
Gamintojo numeris 990+4019+000
Gamintojas / atsakingas asmuo Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Germany, www.novus-dahle.com

Aprašymas

Modelis:

Erdvinė ekrano pasukama rankena, pagaminta iš aliuminio ir plastiko, su slėgine spyruokle, kad monitorius būtų patogus, ergonomiškas. Pasukimo sritis horizontali 180° laipsnių ir vertikali 75°, ekranas pasviręs. Galima pasukti ekraną horizontaliai.
Lengva prisukti monitorių naudojant viena ranka valdomą QuickRelease. Kabelio kreipimas per plastikinį dangtelį. Lankstus tvirtinimas (naudojant veržtuvą, kabelio kiaurymę ir gręžimo varžtą), kai stalviršio storis 10–50 mm.
Maksimalus monitoriaus plotis 656 mm arba 27 coliai. Galima pasukti 360° kampu, o su reguliuojama atrama – 180° kampu.

Paskirtis:

Plokšti ekranai su standartiniu VESA 75/100 tvirtinimo elementu, nuo 2 iki 7 kg.

Spalva:

Sidabro spalvos.