Multikomfort dubbelsvängarm för bordsmontering 2

Article no.: 928298 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

svängarmens utliggning 333 mm
svängområde 360 grad
Svängningsvinkel 75 grad
antal leder 2
lyftförmåga 2 kg - 7 kg
Produktslag Bildskärms-/tangentbordshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928298 2
EAN / GTIN 4009729068502
Manufacturer number 990+4019+000

Beskrivelse

Utförande:

Tredimensionell momentsvängarm av aluminium och plast, med gastryckfjäder för bekväm och ergonomisk inställning av monitorn. Svängområde vågrätt 180° och lodrätt 75°, monitorn kan lutas. Vågrät positionering av monitorn möjlig.
Enkel monitormontering genom QuickRelease med enhandsmanövrering. Kabeldragning genom plastlock. Flexibel fastsättning (tving, kabelhål- och borrskruvfastsättning) för bordsskiva med tjocklek 10 – 50 mm.
Största monitorbredd 656 mm resp. 27 tum. Vridbar 360° med inställbart stopp vid 180°.

Användningsdata:

Platta bildskärmar med fastsättningsstandard VESA 75/100, för 2 – 7 kg.

Lackering:

Silver.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories