• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Braţ rabatabil dublu, confort multiplu, pentru fixarea mesei, Număr de articulaţii: 2

Cod articol.: 928298 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de articulaţii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea argintiu
Înclinare reglabilă 75 grade
Cursa brațului pivotant min. 333 mm
Număr de articulaţii 2
Unghi de rotire 75 grade
Capacitate de încărcare min. 2 kg
Capacitate portantă max. 7 kg
Plaja de pivotare 360 grade
Rotativ 360 grade
Lăţime monitor max. 656 mm
Mărime monitor max. 27 inchi
Grosime blat masă min. 10 mm
Grosime blat masă max. 50 mm
Tip produs Suport pentru monitor/tastatură
Material aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 928298 2
EAN / GTIN 4009729068502
Număr producător 990+4019+000
Producător/responsabil Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descriere

Execuţie:

Braţ rabatabil tridimensional al monitorului, din aluminiu şi plastic, cu arc cu gaz comprimat pentru reglarea confortabilă şi ergonomică a monitorului. Interval de rabatare orizontal 180° şi vertical 75°, monitorul se poate răsturna când e înclinat. Este posibilă plasarea orizontală a monitorului.
Montare simplă a monitorului prin QuickRelease, cu operare cu o singură mână. Trecere de cablu prin capacul de plastic. Fixare flexibilă (cleme, fixare pe găuri pentru trecerea cablurilor şi pe găuri filetate) pentru o grosime a blatului mesei de 10 – 50 mm.
Lăţime maximă a monitorului 656 mm resp. 27 inch. Plajă de rotire la 360° cu opritor reglabil la 180°.

Aplicaţie:

Monitoare cu ecran plat cu standard de fixare VESA 75/100, greutate 2 – 7 kg.

Culoare:

Argintiu.