Mukava kaksinkertainen kääntövarsi pöytäkiinnitykseen 2

Tuote nro.: 928298 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kääntövarren ulottuma 333 mm
Kallistusalue 360 astetta
Kääntökulma 75 astetta
Nivelten lukumäärä 2
Kantavuus 2 kg - 7 kg
Tuotetyyppi Näytön/näppäimistön pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928298 2
EAN / GTIN 4009729068502
Valmistajan numero 990+4019+000

Kuvaus

Malli:

Kolmiulotteinen monitorikääntövarsi alumiinia ja muovia, kaasupainejouset mahdollistavat monitorin mukavan, ergonomisen säädön. Kääntöalue vaakasuoraan 180° ja pystysuoraan 75°, monitori kallistettavissa. Monitorin vaakasuora asemointi mahdollista.
Helppo monotorin liittäminen yhden käden QuickRelease-toiminnolla. Kaapelin ohjaaminen muovisuojuksen kautta. Joustava kiinnitys (puristin, kaapelireikä- ja porausruuvikiinnitys) pöytälevyille, joiden vahvuus 10 - 50 mm.
Monitorin maksimileveys 656 mm / 27 tuumaa. Kääntyvyys 360°, säädettävän vasteen kanssa 180°.

Käyttö:

Litteät näytöt, joiden kiinnitysstandardi on VESA 75/100, 2 - 7 kg.

Pintakäsittely:

Hopea.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet