Mola di troncatura D×T×H (mm), 125×1×20

Codice art.: 598520
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.05 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  7.55 / 1 Articolo
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Lavorazione: Troncare
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 41N

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Troncare
Materiale abrasivo Corindone, senza tessuto, con legante in resina sintetica
Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A60N5B68 HSS
Ottimizzato per il materiale Acciaio; HSS
Forma 41N
⌀ Disco D 125 mm
Larghezza disco T 1 mm
⌀ Foro H 20 mm
Macchina di propulsione Troncatrici fisse
Velocità Periferica consigliata 30 m/s - 50 m/s
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 598520
copia
EAN / GTIN 9009012820799
copia
Codice del produttore 282079
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole di troncatura al corindone senza tessuto e legate con resina sintetica, per tutti gli acciai e HSS.

Uso:

  • Troncatura su macchine stazionarie (senza tessuto di rinforzo, vale a dire non per troncatura a mano libera).
  • Velocità di lavoro 30−max. 80 m/s.

Specifica:

A60N5B68 HSS.

Nota:

Mole di affilatura su richiesta.