{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 125 mm | |
| Šířka kotouče T | 1 mm | |
| Hnací stroj | Stacionární bruska | |
| Průměr otvoru H | 20 mm | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 30 m/s | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 50 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Umělá pryskyřice | |
| Typ ISO | 41N | |
| Tvrdost | N | |
| Struktura | 5 | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Klíčový údaj vazby | 68 | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 60 mesh | |
| Proces broušení | Broušení nástrojů | |
| Specifikace | A60N5B68 HSS | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel a kalená ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 598520 | |
| EAN / GTIN | 9009012820799 | |
| Číslo výrobce | 282079 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |