Rezna ploča P×D×V (mm), 125×1×20

Artikl br.: 598520
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,71 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    7,26 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Postupak brušenja: Odrezivanje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 41N

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Odrezivanje
Sredstvo za brušenje Korund, bez tkanine, povezan umjetnom smolom
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A60N5B68 HSS
optimalno za materijal čelik; HSS
Oblik 41N
⌀ ploče D 125 mm
Širina ploče T 1 mm
⌀ prihvata H 20 mm
Pogonski stroj Stacionarni strojevi za odvajanje
preporučena brzina 30 m/s - 50 m/s
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 598520
EAN / GTIN 9009012820799
Broj proizvođača 282079
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Abrazivne rezne ploče od korunda bez tkanine, uvezane sintetičkom smolom, za sve čelike i HSS.

Upotreba:

  • Rezanje na stacionarnim reznim brusilicama (ne reže materijale ojačane vlaknima, tj. nije prikladna za ručno rezanje).
  • Radna brzina 30−maksimalno 80 m/s.

Specifikacija:

A60N5B68 HSS.

Napomena:

Ploče za brušenje pile dostupne na upit.