{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc T | 1 mm | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Diametrul găurii H | 20 mm | |
| Viteză periferică recomandată min. | 30 m/s | |
| Viteză periferică recomandată max. | 50 m/s | |
| Suport de material abraziv | Rășină sintetică | |
| Forma ISO | 41N | |
| Duritate | N | |
| Structură | 5 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Index de legare | 68 | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
| Specificaţie | A60N5B68 HSS | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior / oţeluri de îmbunătăţire; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 598520 | |
| EAN / GTIN | 9009012820799 | |
| Număr producător | 282079 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |