• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Skære-/slibeskiver Dia.×T×H (mm), 125×1×20

Art.-nr.: 598520
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    55,47 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    46,21 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
688 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Form flad
Diameter 125 mm
Bredde, skive T 1 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Diameter, hul H 20 mm
Anbefalet periferihastighed min. 30 m/s
Anbefalet periferihastighed maks. 50 m/s
Slibemiddelunderlag syntetisk harpiks
Form 41N
Hårdhed N
Struktur 5
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Bindingsindeks 68
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Slibemetoder værktøjsslibning
Specifikation A60N5B68 HSS
Egnet til materiale rustfrit og sejhærdet stål; stål
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 598520
EAN/GTIN 9009012820799
Producentnummer 282079
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vævsfri, kunstharpiksbundne korund-skære-/slibeskiver til alle typer stål og HSS.

Anvendelse:

  • Skæring på stationære skære-/slibemaskiner (uden forstærkningsvæv, dvs. ikke egnet til frihåndsskæring).
  • Arbejdshastighed 30−maks. 80 m/s.

Specifikation:

A60N5B68 HSS.

Bemærk:

Savslibeskiver kan leveres på forespørgsel.