Lima piatta per legno, taglio 3 (dolce) piatte, bordi tondi, Lunghezza senza codolo: 200mm

Codice art.: 518550 200
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: F
  • Norma: DIN 7262

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma F
Sezione trasversale 20×4 mm
Lunghezza senza codolo 200 mm
Norma DIN 7262
Tipo di prodotto Lime per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 518550 200
copia
EAN / GTIN 4009215005479
copia
Codice del produttore 12132000
copia
Produttore Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Legno
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Qualità speciale, a un taglio, adatte in particolare per ravvivare le lame di acciaio delle seghe per legno. Queste lime garantiscono grandi prestazioni e lunga durata. I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Scolpite su tutti i lati.
Con bordi arrotondati.