Zaagbladvijl, Kap 3 (zoet) vlak, ronde kanten 200 mm

Artikelnummer: 518550 200
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vorm: F
  • Norm: DIN 7262

Productdetails

Technische gegevens

Vorm F
Doorsnede 20×4 mm
Lengte zonder arend 200 mm
Norm DIN 7262
Producttype Zaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 518550 200
EAN/GTIN 4009215005479
Nummer fabrikant 12132000

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

speciale kwaliteit, met enkele kap en bijzonder geschikt voor het scherpen van stalen houtzaagbladen. Deze zaagvijlen garanderen een grote materiaalafname en een lange standtijd. De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. Alle kanten gekapt.
Met ronde randen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen