Lima de afilado para sierras mecánica corte 3 (fino) plano, bordes redondeados, Longitud sin cola: 200mm

Número de artículo: 518550 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma F
Tipo de corte Fino
Ocupación Cuatro lados
Tipo de producto Lima para afilar sierras
Anchura 20 mm
Altura 4 mm
Longitud sin cola 200 mm
Norma DIN 7262
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 518550 200
EAN / GTIN 4009215005479
Número del fabricante 12132000
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Descripción

Ejecución:

De calidad especial, con corte único, especialmente adecuadas para el afilado de hojas de sierra de acero para madera. Estas limas para afilar sierras garantizan una gran capacidad de limado y una larga duración. Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Picada por todos los lados.
Con cantos redondeados.