Skärpningsfil för frässåg huggning 3 (fin) form F 200 mm

Article no.: 518550 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • Form: F
  • Norm: DIN 7262

Produktinformasjon

Technical Data

Form F
tvärsnitt 20×4 mm
Längd utan tånge 200 mm
Norm DIN 7262
Produktslag Sågfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 518550 200
EAN / GTIN 4009215005479
Manufacturer number 12132000

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Specialkvalitet, engradiga och särskilt lämpliga för skärpning av träsågblad av stål. Dessa sågfilar garanterar hög slipeffekt och lång brukstid. Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Huggning på alla sidor.
Med runda kanter.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar