Pilník na ostření pil sek 3 (jemný) tvar F, Délka bez stopky: 200mm

Artiklové číslo: 518550 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář F
Typ úderu Jemný
Osazení Ze čtyř stran
Druh produktu Šavlová pila
Šířka 20 mm
Výška 4 mm
Délka bez stopky 200 mm
Norma DIN 7262
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 518550 200
EAN / GTIN 4009215005479
Číslo výrobce 12132000
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Speciální kvalita, jeden sek, vhodný zejména k ostření ocelových pilových listů na dřevo. Tyto pilníky na pilové listy zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost. Polotovary jsou kované, broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Seky na všech stranách.
Tvar F s kulatými hranami.