Tampone per la filettatura non passa per MultiCheck Digital, Filettatura: M5

Codice art.: 486516 M5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 13
Tipologia di calibro Calibro non passa
Tipo di filettatura M
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Filettatura M5
Passo della filettatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato non passa a tampone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486516 M5
copia
EAN / GTIN 4046122621217
copia
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Per:

Apparecchio base 486511 Dim. 2-10, bussola di misura n. art. 486512 Dim. 2-10 e manicotto di protezione n. art. 486515 Dim. M2 fino a M10.