Bussola di misura per calibro filettato/calibro non passa a tampone per MultiCheck Digital, Per filettatura: 2-10

Codice art.: 486512 2-10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura MF
Filettatura M14×0,5 6 g
Lunghezza utile 55 mm
Lunghezza complessiva 58,5 mm
Diametro 15 mm
Materiale 1.4305
Tipo di prodotto Cappuccio di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486512 2-10
copia
EAN / GTIN 4046122634484
copia
Codice del produttore 229747
copia
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Per:

Apparecchio base 486511 Dim. 2-10 oppure manicotto di protezione 486515 Dim. da M2 a M10.

Per:

Filettatura Dim.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10