Kontrolni navojni trn, izmet, za MultiCheck Digital, Navoj: M5

Št. art.: 486516 M5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,65 € /kos.
  • 47,40 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Vrsta navoja M
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Navoj M5
Korak navoja 0,8 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni trni, izmet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 486516 M5
EAN/GTIN 4046122621217
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Standard:

Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

Primerno za:

Osnovna naprava 486511 vel. 2–10, merilni tulec art. 486512 vel. 2–10 in zaščitni tulec art. 486515 vel, M2 do M10.