Apparecchio base digitale per calibro filettato a tampone WMCD MultiCheck Digital, Per filettatura M: 2-10

Codice art.: 486511 2-10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali CR2032
Tensione nominale 3 V
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Ricaricabile no
Lettura 0,01 mm
Serie Calibro contafiletti Multi Check
Lunghezza 181 mm
Lunghezza (combinata) 233 mm
Diametro 28 mm
Peso 250 g
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486511 2-10
copia
EAN / GTIN 4046122634446
copia
Codice del produttore 229743
copia
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio base MultiCheck Digital con inserti intercambiabili per calibro, bussola di misura e cappuccio di protezione per il controllo della precisione dei calibri e la misurazione delle profondità di filettatura. Profondità di misura fino a 4 × D, max. 80 mm.

Vantaggi:

Controllo di diverse misure del filetto con un solo apparecchio base. Controllo dimensionale e della profondità della filettatura in una sola operazione. Risparmio di tempo per un ciclo di collaudo fino al 50%. Facile sostituzione di calibri a tampone usurati.

Per:

Filettatura Dim.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Fornitura:

Apparecchio base WMCD MultiCheck Digital incl. batterie CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello