Calibre macho no pasa para roscas para MultiCheck Digital, Rosca: M5

Número de artículo: 486516 M5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,82 € /piezas
  • 55,46 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de calibre Calibrador de rechazo (NO-GO)
Medida nominal mín. 5 mm
Medida nominal máx. 5 mm
Tipo de rosca M
Rosca M5
Paso de rosca 0,8 mm
Diámetro de la rosca 5 mm
Configurable no
Tipo de producto Tampón para roscas
Contenido pieza única
Norma DIN 13; DIN ISO 1502
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 486516 M5
EAN / GTIN 4046122621217
Número del fabricante 258482
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Idóneo para:

Aparato básico 486511 tam. 2-10, casquillo de medición n.° 486512 tam. 2-10 y casquillo protector n.° 486515 tam., M2 hasta M10.