Dado di giunzione per tiranti, Filettatura: M6

Codice art.: 375395 M6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6334
Filettatura M6
Lunghezza complessiva 18 mm
Apertura chiave SW 10 mm
Spigolo e 11,05 mm
Tipo di prodotto Dado

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375395 M6
copia
EAN / GTIN 4020772082659
copia
Codice del produttore 82651
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza doppia rispetto ai dadi alti n. art. 375385 (= 3,0 d h), entrambe le estremità sono piatte.

Uso:

Per avvitare insieme due tiranti filettati.

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.