• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Dado alto, Filettatura: M6

Codice art.: 375385 M6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6330B
Filettatura M6
Lunghezza complessiva 9 mm
Apertura chiave SW 10 mm
Spigolo e 11,05 mm
Tipo di prodotto Dado

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375385 M6
EAN / GTIN 4020772082369
Codice del produttore 82362
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Dado alto (= altezza 1,5 d) con un’estremità piatta per l’appoggio di rondelle n. art. 375340 e un’estremità sferica per l’appoggio in sedi di snodi sferici n. art. 375355 D oppure n. art. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.