{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Verlängerungs-Mutter | |
| Unitate lățim cheie | Metric | |
| Deschiderea cheii s | 10 mm | |
| Dimensiune pe colţ e | 11,05 mm | |
| Înălţimea totală h | 18 mm | |
| Dimensiunea filetului d | M6 | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Tip produs | Piuliţă | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 10 | |
| Standard | DIN 6334 |
| Cod articol | 375395 M6 | |
| EAN / GTIN | 4020772082659 | |
| Număr producător | 82651 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |