Forlængermøtrik, Gevind: M6

Art.-nr.: 375395 M6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.202 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6334
Gevind M6
Samlet længde 18 mm
‌Nøglevidde SW 10 mm
Hjørnemål e 11,05 mm
Produkttype Møtrik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375395 M6
EAN/GTIN 4020772082659
Producentnummer 82651
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Dobbelt længde af møtrik til kugleskive nr. 375385 (højde = 3,0 d), begge ender flade.

Anvendelse:

Til sammenskruning af to tapskruer.

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.