• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portalama, Altezza codolo h: 25mm

Codice art.: 278009 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 25 mm
h4 25 mm
h2 8 mm
h3 48 mm
Lunghezza gradino b 20 mm
Larghezza codolo b3 36 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 98 mm
Per altezza tagliente h5 32 mm
Vite di bloccaggio 279816 2
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809
Codice del produttore 278009 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il listello di fissaggio fessurato consente di bloccare l’inserto di troncatura n. art. 278005 unitamente al serraggio della lama di troncatura. Utilizzabile anche per molte altre lame di troncatura standard di differenti produttori (con altri meccanismi di serraggio inserti).

Download & documenti

Prodotti correlati