• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lama di troncatura, neutro, Altezza tagliente h5: 26mm

Codice art.: 278005 26
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza tagliente h5 26 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Per ⌀ pezzo max. 60 mm
Larghezza b2 2,6 mm
Altezza h1 21,4 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 3; 4 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Codice del produttore 278005 26
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029278036.

Per:

Lame per inserti di troncatura n. art. 278029278036.

Attenzione:

Possibilità di bloccaggio dell’inserto di troncatura solo in combinazione con i portalama n. art. 278008 e 278009. L’inserto di troncatura può essere comodamente sostituito solo allentando la vite anteriore del listello di fissaggio del portalama.

Nota:

A partire da una profondità gola di 14 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.

Download & documenti

Prodotti correlati