Respiratore Versaflo™ TR300+, Modello: START

Codice art.: 097180 START
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TR315E+
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097180 START
copia
EAN / GTIN 4054596175389
copia
Codice del produttore 7100098908
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema, compatto e aderente, del peso di soli 1135 g è particolarmente adatto per attività da seduti e aree di lavoro strette. L’alimentazione costante di aria è garantita anche in caso di calo delle prestazioni della batteria e del filtro. Allarme acustico e ottico in caso di livello della batteria e/o flusso d’aria bassi. Sul display vengono visualizzati: stato di carica della batteria, livello di riempimento del filtro antiparticelle e livello di flusso dell’aria.

Norma:

EN 12941 (TH2 o TH3 a seconda della testa usata).

Fornitura:

  • 1 × unità ventola TR302E+
  • 1 × parascintille TR362E
  • 1 × indicatore del flusso d'aria
  • 1 × filtro antiparticelle TR3712E
  • 1 × prefiltro TR3600
  • 1 × cinghia standard TR325
  • 1 × batteria ad alte prestazioni TR332
  • 1 × caricabatteria incl. alimentatore TR341E
  • 1 × tubo flessibile dell’aria regolabile in lunghezza BT30

Nota:

Il set di mascherine per ventola Versaflo™ TR300+ viene fornito senza cappuccio.