Calzatura bassa, grigio / nero Steitz Secura Salix S1, NB, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092495 36
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: resistente ai combustibili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Composito
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica resistente ai combustibili
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Denominazione originale prodotto Calzatura bassa Salix S1 SRC NB
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092495 36
copia
EAN / GTIN 4044348702413
copia
Codice del produttore SALIXNB36P
copia
Produttore Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

SALIX ESD S1
  • Tessuto mesh dal design moderno.
  • Fodera in tessuto funzionale.
  • ECO CAP con una percentuale di plastica marina.
  • Sottopiede in canapa.
  • Suola esterna in TPU Competition con profilo da 3 mm.
  • Caratteristiche ESD.
  • Struttura priva di metallo.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092496.