Pilki/ juodi pusbačiai Steitz Secura Salix S1, NB, Batų dydis EU: 36

Prekės Nr.: 092495 36
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: atsparus degalams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė atsparus degalams
Pado savybės Rebound padas
Gamintojo pavadinimas Pusbačiai Salix S1 SRC NB
Batų dydis EU 36
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092495 36
Kopijuoti
EAN / GTIN 4044348702413
Kopijuoti
Gamintojo numeris SALIXNB36P
Kopijuoti
Gamintojas Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

SALIX ESD S1
  • Naujoviškas Mesh audinys.
  • Funkcionalus tekstilinis pamušalas.
  • ECO CAP iš perdirbto jūrinio plastiko.
  • Padas pagamintas iš kanapių pluošto.
  • TPU Competition padas su 3 mm profiliu.
  • ESD modelis.
  • Modelis be metalo.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB žr. Nr. 092496.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai