Zapato abotinado gris/negro Steitz Secura Salix S1, NB, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092495 36
Precio por 1 par
Precio válido hasta 31 jul 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 092495 36
EAN / GTIN 4044348702413
Número del fabricante SALIX NB 36
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

SALIX ESD S1
  • Tejido de malla moderno.
  • Forro textil funcional.
  • ECO CAP con contenido de plástico marino.
  • Plantilla de material de cáñamo.
  • Suela TPU Competition con perfil de 3 mm.
  • Dotación ESD.
  • Construcción sin metal.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092496.