Chaussures basses grises/noires Steitz Secura Salix S1, NB, Pointure EU: 36

Réf.: 092495 36
Copier
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: résistance au carburant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Composite
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété résistance au carburant
Propriété semelle Semelle Rebound
Référence fabricant Chaussures basses Salix S1 SRC NB
Pointure UE 36
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 092495 36
Copier
EAN / GTIN 4044348702413
Copier
Réf. fabricant SALIXNB36P
Copier
Fabricant Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

SALIX ESD S1
  • Tissu en maille moderne.
  • Doublure textile fonctionnelle.
  • ECO CAP avec plastique marin.
  • Semelle intérieure en chanvre.
  • Semelle extérieure Competition en TPU avec profil de 3 mm.
  • Equipement ESD.
  • Fabrication sans métal.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB, voir code art. 092496.