Lampada tascabile a LED con batteria, Modello: MICRO

Codice art.: 081569 MICRO
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MICRO
Grado di protezione IP IP 20
Colore corpo BLACK
Corrente di illuminazione 7,5 lm - 75 lm
Durata 0,25 h - 2,5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Lampada LED
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 55 mm
Larghezza complessiva 25 mm
Peso 17 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081569 MICRO
copia
EAN / GTIN 5708997351130
copia
Codice del produttore 03.5113
copia
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Mini lampada tascabile a LED ricaricabile dal design elegante ed estremamente compatto.
  • Con cavo di carica integrato che funge allo stesso tempo da anello portachiavi.
  • Regolazione continua dal 10 al 100%.
  • Accensione ritardata per impedire una possibile attivazione accidentale all’interno della tasca.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.