{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione IP | IP 65 | |
| Zona ATEX | Nessuna | |
| Denominazione originale prodotto | UNIFORM | |
| Corrente di illuminazione | 500 lm | |
| Corrente di illuminazione Livello 2 | 250 lm | |
| Durata | 3 h | |
| Autonomia Livello 2 | 6 h | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Lampadine | Modulo LED | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 3 Ah | |
| Tensione batteria | 3,7 V | |
| Lunghezza complessiva | 190 mm | |
| Larghezza complessiva | 60 mm | |
| Peso | 265 g | |
| Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
| Codice articolo |
081516 UNIFORM
copia |
|
| EAN / GTIN |
5708997354070
copia |
|
| Codice del produttore |
03.5407
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |