Punta standard per foratura a flusso (con colletto) Uni, Filettatura: M8

Codice art.: 080751 M8
copia
Sconto
CHF 77.70
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforo 7,3 mm
⌀ Gambo 8 mm
Spessore del materiale 0,7 mm - 2,5 mm
Potenza raccomandata 1,5 kW
Velocità consigliata 2.300 min-1
Tipo di prodotto Flow Drills

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080751 M8
copia
EAN / GTIN 4069515008648
copia
Codice del produttore 080751 M8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Punta standard per foratura a flusso (con colletto).
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Adatta per acciaio, acciaio inox, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello