• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etau parallèle, Largeur mors: 80mm

Réf.: 967000 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 80 mm
Capacité de serrage 100 mm
Sens d'ouverture ouverture vers l'arrière
Matière Fonte à haute résistance (GG 25)
Poids 6,5 kg
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967000 80
EAN / GTIN 4045197693877
Réf. fabricant 967000 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.
Ouverture vers l’arrière. En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique. Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d’enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont striés et remplaçables par des mors rectifiés (voir mors de rechange).

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous