• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, “longlife”, TiN, Nombre: 50

Réf.: 845019 50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 0,67 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de morceaux de lame 8
Nombre de lames 50
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 845019 50
EAN / GTIN 2050001962485
Réf. fabricant 2011.0500/AB2-1000/SZ
Fabricant/personne responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Description

Exécution:

Lames avec revêtement TiN.
Lot de 50 lames dans un robuste distributeur de sécurité spécial.
La lame dure ‑ Lutz® longlife, avec tranchant revêtu TiN pour une usure moindre de la lame et une durée de vie nettement plus longue. Suivant la pièce à couper, la durée de vie est de 2 à 8 fois supérieure.

Adapté(s) pour:

Cutters 845000845035 et 845039845080.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous