Pince à sertir 10NIS

Réf.: 729722 10NIS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 220 mm
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 10 mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729722 10NIS
EAN / GTIN 4003773051862
Réf. fabricant 97 52 33

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
En acier spécial. Profil de précision, démultiplication très forte − convient particulièrement pour les sections à sertir plus grandes.