Fraise à bout hémisphérique HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Réf.: 194302 2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS PM
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS PM
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 4 mm
Rayon R 1 mm
Longueur totale L 48 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 750 N/mm2 0,006 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 194302 2
Copier
EAN / GTIN 4045197110039
Copier
Réf. fabricant 194302 2
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
138
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
110
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
83
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
64
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
64
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
37
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
32
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
23
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
18
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
55
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
110
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Pour rendement optimal.

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures semi-circulaires ou les fraisages avec rayon de raccordement.
Conviennent comme fraises à copier et pour la fabrication de moules.
fz pour ap 0,05×D.