Radiusfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Artikelnummer: 194302 2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS PM
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2
  • Spiraalhoek: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS PM
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 4 mm
Radius R 1 mm
Totale lengte L 48 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 750 N/mm2 0,006 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 194302 2
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197110039
Kopiëren
Nummer fabrikant 194302 2
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
138
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
110
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
83
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
64
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
64
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
37
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
32
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
23
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
18
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
55
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
110
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.
Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen ten aanzien van de verspaningscapaciteit worden gesteld.

Tip:

Voor het frezen van halfcirkelvormige groeven of voor uitsparingen met radiusovergang. Geschikt als kopieerfrees en voor de matrijzenbouw.fz voor ap 0,05×D.