Radiusni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Št. art.: 194302 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vrsta izdelka rezkar z okroglim profilom
Prevleka TiAlN
Premer rezila Dc 2 mm
Dolžina rezila Lc 4 mm
Radij R 1 mm
Skupna dolžina L 48 mm
Premer držala DS 6 mm
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Globina reza maks. L2 4 mm; 0,06 mm
Rezalni material HSS-E-PM
Tolerančni razred e8
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba držala HB
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Radiusfräser
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tip rezalnika ISO rezkar z okroglim profilom
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 2
Smer sukanja desni
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-PM TIALN
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja levorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Postopek obdelave Kopirno rezkanje; profilno rezkanje (FPR)
Barvni prstan brez
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 194302 2
EAN/GTIN 4045197110039
Številka proizvajalca 194302 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Jeklo < 500 N/mm
P
83
Jeklo < 750 N/mm
P
64
Jeklo < 900 N/mm
P
64
Jeklo < 1100 N/mm
P
37
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Opomba:

Za rezkanje polkrožnih utorov ali za rezkanje s krožnim prehodom na dnu utora.Uporabni kot kopirni rezkarji in za izdelavo kalupov.fz za ap 0,05×D.