{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | gilinimo freza | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 2 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4 mm | |
| Spindulys R | 1 mm | |
| Bendras ilgis L | 48 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Pjovimo gylis maks., Frezavimas kopijuojant | 0,06 mm | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,05×D | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00601005 | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,006 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys R | 1 mm | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 2 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-PM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | plienas < 750 N/mm2 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Svoris | 10 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Apdirbimo metodas | Frezavimas kopijuojant; formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); profilinis frezavimas (FPR) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Frezavimas kopijuojant |
| Produkto numeris | 194302 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197110039 | |
| Gamintojo numeris | 194302 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |