Fresas de punta esférica HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Número de artículo: 194302 2
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
207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de ranura
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo Dc 2 mm
Longitud de filo Lc 4 mm
Radio R 1 mm
Longitud total L 48 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Material de corte HSS-E-PM
Clase de tolerancia e8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Fresado copiador 0,06 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Avance por diente en el fresado por copiado fz 0,006 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular R 1 mm
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante HSS-PM TIALN
Avance por diente en acero < 750 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Peso 10 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Fresado copiador; Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de perfiles (FPR); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Fresado copiador

Identificación y clasificación

Número de artículo 194302 2
EAN / GTIN 4045197110039
Número del fabricante 194302 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Corte al centro para inmersión.
Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Nota:

Para el fresado de ranuras semicirculares o para fresados con transición de radio.
Apropiadas como fresas copiadoras y para la fabricación de moldes.
fz para ap 0,05 × D.