Clé dynamométrique de contrôle électronique 200 Nm

Réf.: 655365 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 78.00 /pcs.
  • CHF 113.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1
  • Outil interchangeable: Embout
  • Interface: Port USB

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 200 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Précision de mesure de l'angle de rotation ±1 %
Outil interchangeable Embout
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 560 mm
Plage de couples 40 Nm - 200 Nm
Résolution 0,1 Nm
Poids 1 250 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 25 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Emmanchement pour embout 14×18 mm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique; haptique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR6
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm; lbfft; lbfin
Procédé de mesure Couple; Angle de rotation
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 443 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 468 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655365 200
EAN / GTIN 4045197611383

Description

Exécution:

Clé dynamométrique électronique compacte avec un large éventail d'applications:
  • Mesure du couple et de l'angle de rotation.
  • Mesure du couple initial de décollement d'un vissage en cours. Le couple initial de décollement mesuré correspond pratiquement au couple en cours. Les modes de fonctionnement suivants sont disponibles:
  • Mode affichage en ligne ou valeur maximale.
  • “QuickTest” − Vissage suivant indication du couple ou de l'angle de rotation.
  • Vissage suivant indication des valeurs de consigne et tolérances.
  • Couple initial de décollement − proche du couple en cours. Avertissements acoustiques et visuels en cas d'obtention ou de dépassement de la valeur de consigne. Enregistre jusqu'à 900 valeurs. Autonomie env. 40 h. Mesure angulaire sans bras de référence.

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Utilisation:

Serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries. Contrôle de vissages.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec coffret en plastique et 4 piles (1,5 V Mignon / AA / LR6), câble de transfert de données et logiciel, cliquet de précision réversible.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange