{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Napięcie znamionowe | 48 V | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Strumień światła maks. | 20 000 lm | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa niskonapięciowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Długość całkowita | 25 000 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Bez migotania | ja | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Wymienne źródło światła | nee | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Artikelnummer | 081605 ROPE-LIGHT | |
| EAN/GTIN | 5708997358160 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |