• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Frees-wisselplaat XDHW 060210, voor meskoppen, HB7705

Artikelnummer: 211894 HART
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 stuk
    € 20,26 / 1 stuk
  • van 10 stuks
    € 16,88 / 1 stuk
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bewerking vlakfrezen (FPL)
ISO-code XDHW 060210
Soort HB7705
Materiaal HM
Hoekradius R 1 mm
Snijplaatdikte T 2,38 mm
Tolerantieklasse H
Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) 15 graden
Basisvorm rombisch
Dikte snijplaat S 2,38 mm
Uitvoering van de snijplaat neutraal
Lengte snijkant l 6,95 mm
Hoogte snijkant 2,38 mm
Diameter snijplaat d 6,5 mm
Hoek 70 graden
Normaalvrijloophoek (extra snijkant) 0 graden
Verspaningsgroep S (moeilijk verspaanbare materialen)
Materialen, producentaanduiding HB7705
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Toepassingsrichting neutraal
Bevestigingstype Boring
Gewicht 1 g
Inhoud 1 st.
Inhoud losse onderdelen
Correctiefactor fz 2,5

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 211894 HART
EAN/GTIN 4045197479648
Nummer fabrikant 211894 HART
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 60 HRC
H
160
Staal < 65 HRC
H
145
Staal < 67 HRC
H
130
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Toepassing:

Freeswisselplaat voor meskop nr. 211870211872.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 0,8 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen