Veiligheidsschoor 3.000mm lang

Artikelnummer: 68235
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 68235
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405682351
Kopiëren
Nummer fabrikant 068235
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rugbeschermer 3.000 mm lang

Kenmerk:

  • Lengte: 3000 mm
  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen